曜日別特売
PIT-5483-V 屑入れ(置き型) ヒガノ 58153317

 

PIT-5483-V 屑入れ(置き型) ヒガノ 58153317
PIT-5483-V 屑入れ(置き型) ヒガノ 58153317

屑入れ(置き型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
種類その他
内容量1台注文コード58153317品番PIT-5483-V
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

品格と質感を重視した置き型のゴミ箱です。

質量(kg)24材質(本体)ステンレス バイブレーション仕上種類その他本体寸法(mm)奥行400本体高さ(mm)860本体幅(mm)500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする