- Ag+安心スリッパソフティ2 オカ 58153778

 

- Ag+安心スリッパソフティ2 オカ 58153778
- Ag+安心スリッパソフティ2 オカ 58153778

Ag+安心スリッパソフティ2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
オレンジ
サイズ(cm)23~25
内容量1足注文コード58153778品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます

オレンジ外形寸法(cm)約21.5×26×7材質綿95%、アクリル5%サイズM適合サイズ(cm)23~25サイズ(cm)23~25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする