オカ
Ag+安心スリッパソフティ2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ネイビー
オレンジ
ベージュ
グリーン
ブラウン
ネイビー
サイズ(cm)
25~27
23~25
25~27
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58153814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます
色
ネイビー
外形寸法(cm)
約24×28×6.5
材質
綿95%、アクリル5%
サイズ
L
適合サイズ(cm)
25~27
サイズ(cm)
25~27
RoHS指令(10物質対応)
対応