- 付属品
- スコップ×1
- 仕様
- 約20席
- 材質
- [外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
- 質量(kg)
- 約51
- 電源
- 単相100V
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 500×450×800
- 配管口径
- 【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
- 調節範囲(mm)
- 【台脚】15~35
- コンセント
- 接地形2極差込み 15A 125V
- 貯氷量(kg)
- 約15.5(自然落下時・約9)
- 製氷能力
- 【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日
- 消費水量(m3/日)
- 【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068
- 放熱量(W)
- 390/429