オルディ
バランスパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
1袋(50枚)
1袋(20枚)
1袋(10枚)
容量(L)
90
45
70
90
厚さ(mm)
0.02
0.015
0.02
0.025
寸法(横×縦)(mm)
約900×1000
約650×800
約800×900
約900×1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
58154548
品番
BP90N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
約900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応