曜日別特売
CPN18 クリンパックゴミ容器 オルディ 58154584

クリンパックゴミ容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(15枚)
高さ(mm)600
厚さ(mm)0.024
内容量1袋(15枚)注文コード58154584品番CPN18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.024幅(mm)約500高さ(mm)600サイズ(号)-適合規格-乳白半透明容量(L)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする