STANLEY(スタンレー電気)
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V
(2件のレビュー)
内容量
1箱(10個)
注文コード
58154713
品番
A5305
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
ヘッドランプ・フォグランプ
口金
BAY15d
ガラス球形式
RP35
色
クリア
タイプ
つばなしダブル球
定格電力(W)
60/60
定格電圧(V)
24