オルディ
エプロンブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
幅(mm)
約220
約220
約250
約300
約340
高さ(mm)
430
430
490
530
600
サイズ(号)
35
35
40
45
50
厚さ(mm)
0.016
0.016
0.018
0.02
0.025
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58155083
品番
EB-N35-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.016
幅(mm)
約220
高さ(mm)
430
サイズ(号)
35
適合規格
-
色
半透明
サイズ
M
マチ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応