曜日別特売
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250

RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250
RSHGWSN-W02W-G3-JP RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPAN 58155250

RENOGY ONE CORE エネルギーモニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58155250品番RSHGWSN-W02W-G3-JP
参考基準価格(税別)¥40,909販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、
ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。
ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、
Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。
さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。
【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。
【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。
【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。
【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。
【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。

消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN動作電圧(V)DC 8~35
関連資料:クイックガイド(18.69MB)取扱説明書:(14.22MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき636/税込700
北海道地方数量1につき909/税込1,000
沖縄地方数量1につき909/税込1,000
離島数量1につき909/税込1,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする