3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径Ds(Φmm)6
刃長l(mm)10
全長L(mm)55
内容量1本注文コード58155460品番SZES345-055
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル
底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現
刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、
一般鋼から難削材まで幅広く対応

全長L(mm)55表面処理ALCrN刃長l(mm)10シャンク径Ds(Φmm)6刃径Dc(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする