PKN-M-50 プラスプラスキッチンポリ袋 オルディ 58155485

PKN-M-50 プラスプラスキッチンポリ袋 オルディ 58155485
PKN-M-50 プラスプラスキッチンポリ袋 オルディ 58155485

プラスプラスキッチンポリ袋

(1件のレビュー)
幅(mm)約250
高さ(mm)350
内容量1袋(50枚)注文コード58155485品番PKN-M-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01幅(mm)約250高さ(mm)350サイズ(号)-適合規格食品衛生法適合半透明サイズMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58155503
2023-08-22
用途: 家庭の日常の生活に使用
遠渡内科医療・福祉・介護関連業

浅漬けやすこしのモノを入れる時など便利に活躍しています。
日常の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする