曜日別特売

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径Ds(Φmm)18
刃長l(mm)38
全長L(mm)100
内容量1本注文コード58155557品番SEEM440-180
参考基準価格(税別)¥21,270販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
抜群のコストパフォーマンス

全長L(mm)100表面処理ALCrNコーナーギャッシュランド刃長l(mm)38シャンク径Ds(Φmm)18刃径Dc(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする