曜日別特売
PP-W45-10 プラスプラスペール用 オルディ 58155686

プラスプラスペール用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
乳白半透明
容量(L)45
厚さ(mm)0.025
内容量1袋(10枚)注文コード58155686品番PP-W45-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ペール用ポリ袋

容量(L)45乳白半透明厚さ(mm)0.025材質低密度ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)約650×800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする