曜日別特売
PT-N45-20 プラスプラスとって付 オルディ 58155835

プラスプラスとって付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20枚)
幅(mm)約650
高さ(mm)800
厚さ(mm)0.018
内容量1袋(20枚)注文コード58155835品番PT-N45-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプなので、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋です

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.018幅(mm)約650高さ(mm)800サイズ(号)-適合規格-半透明容量(L)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする