超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径Ds(Φmm)10
刃長l(mm)22
有効長l1(mm)50
全長L(mm)100
内容量1本注文コード58156415品番SAUM345-100X22X50
参考基準価格(税別)¥11,860販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
有効長が長い首逃がしタイプ

全長L(mm)100刃長l(mm)22有効長l1(mm)50首下径d2(mm)9.8シャンク径Ds(Φmm)10刃径Dc(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする