ギガ・セレクションーリミテッド
超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径Ds(Φmm)
20
6
20
刃長l(mm)
80
15
20
80
全長L(mm)
150
75
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58156510
品番
SJEL435-200
参考基準価格(税別)
¥68,110
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、
一般鋼から難削材まで幅広く対応
全長L(mm)
150
表面処理
ALCrN
刃長l(mm)
80
シャンク径Ds(Φmm)
20
刃径Dc(Φmm)
20