曜日別特売
L025-14 ポリバッグ 規格袋 オルディ 58156824

ポリバッグ 規格袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)14
内容量1袋(100枚)注文コード58156824品番L025-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.025サイズ(号)14透明外形寸法(mm)約280×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする