オルディ
ポリバッグ 規格袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
幅(mm)
約300
約180
約200
約230
約300
高さ(mm)
450
270
300
340
450
サイズ(号)
15
10
11
12
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58156833
品番
L025-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
15
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応