曜日別特売

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径Ds(Φmm)6
刃長l(mm)9
全長L(mm)57
内容量1本注文コード58156860品番SEEM440-030-S6
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
抜群のコストパフォーマンス

全長L(mm)57表面処理ALCrNコーナーギャッシュランド刃長l(mm)9シャンク径Ds(Φmm)6刃径Dc(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする