オルディ
バランスパックポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
58157138
品番
BP30N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
容量(L)
30
色
半透明
厚さ(mm)
0.013
材質
高密度ポリエチレン
外形寸法(mm)
約550×700
RoHS指令(10物質対応)
対応