曜日別特売
PBB-N70-100 ポリバッグビジネスBOX オルディ 58157269

 

PBB-N70-100 ポリバッグビジネスBOX オルディ 58157269
PBB-N70-100 ポリバッグビジネスBOX オルディ 58157269

ポリバッグビジネスBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)70
厚さ(mm)0.04
内容量1箱(100枚)注文コード58157269品番PBB-N70-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋大量使いに便利な大増量のBOX入りごみ袋

容量(L)70透明厚さ(mm)0.04材質低密度ポリエチレン外形寸法(mm)約800×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする