3枚刃超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード58159075品番BBEM330-005R
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現
ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応
HRC52の硬さまで加工が可能

刃数3タイプ2全長L(mm)50表面処理ALCrN刃長l(mm)2.5首下長L1(mm)3.5首部半角α(°)15ボール半径R(mm)R0.5シャンク径Ds(Φmm)4刃径Dc(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする