CAPTAIN STAG
ワンタッチバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58159520
品番
YG-1337
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
前用バスケット。手さげ付き。取り外してバッグにも。
材質
ポリエステル200D、鉄
色
ブラック
サイズ
16~20インチ用
質量(g)
450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
230×380