曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード58159581品番LEDD87050WW(W)-LS
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)幅(mm)【器具】Φ110材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)5.1(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)光束(Lm)550埋め込み寸法(mm)100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする