TW210-9N×30m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM 蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際 58160317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-9N×30m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM 蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際 58160317
TW210-9N×30m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM 蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際 58160317
TW210-9N×30m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM 蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際 58160317

蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1本注文コード58160317品番TW210-9N×30m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス品番【口金具・クイックカプラ】1+NC17=1+NC17C長さ(m)30使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする