曜日別特売
3CSM BSBM 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮 東洋国際 58160841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3CSM BSBM 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮 東洋国際 58160841
3CSM BSBM 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮 東洋国際 58160841
3CSM BSBM 洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮 東洋国際 58160841

洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法HEX(mm)23注文コード58160841品番3CSM BSBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
R2025/03/08寸法L(mm)46寸法D(Φmm)28寸法d(Φmm)10寸法HEX(mm)23
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする