※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋国際
洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ プラグ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
26.5
21
26.5
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58160868
品番
4CPF SUS
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
47.5
寸法D(Φmm)
13
寸法C(mm)
26.5
寸法Rc
2025/01/02
寸法HEX(mm)
29
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。