曜日別特売
- 泡キュット ナイロンスポンジ オーエ 58161024

泡キュット ナイロンスポンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード58161024品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

穴あき構造だからみるみる泡立ちすばやく水切りコゲまで落とすハードタイプスポンジ部分に抗菌剤使用

材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(研磨剤入)外形寸法(cm)約11.8×5.9×3.3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする