LGB50288XB1 ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック) 58161306

代表画像

ベーシックラインライト L900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)26
光色電球色
内容量1台注文コード58161306品番LGB50288XB1
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)100消費電力(W)26器具・セットセット品色温度(K)2700光束(Lm)2820光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする