ニシガキ工業
充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
本体寸法(mm)
980×162×56
1480×162×56
1980×162×56
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58163133
品番
N-925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途
果樹剪定用:全サイズ使用。
植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。
一般枝切用:全サイズ使用。
黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品
本体
材質
刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
本体寸法(mm)
980×162×56
定格消費電力(W)
(モーター)240
本体質量(kg)
1.89
コード長さ(mm)
1300
モーター電圧(V)
DC14.4
電源タイプ
充電式
適合替刃
N-922-1
切断速度
(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)
生木:約27
注意
※0.75Mモデルには肩掛けベルトは付属しておりません。
※2.0Mモデルのみグリップ側とパイプ側を接続する一部組み立て式となります。
※切断能力は目安です。樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
※このDCモーターはカーボンブラシ内蔵のモーターです。カーボンブラシは消耗します。
極端に消耗しますとモーターが回転しなくなり、交換時期となります(モーター寿命であり、故障ではありません)。
モーター交換は販売店またはメーカーにお問い合わせください(有償)。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58163133
N-925
58163307
N-945
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)
ニシガキ工業
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)