曜日別特売
P-3290 チャック付ポリ袋 トルネ 58164025

P-3290 チャック付ポリ袋 トルネ 58164025
P-3290 チャック付ポリ袋 トルネ 58164025

チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(14枚)注文コード58164025品番P-3290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

紛失しやすい小物の保管、管理に食品の保存にも使用できます(食品衛生法適合)丈夫な厚口タイプ

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08幅(mm)120高さ(mm)約187見出し枠なし適合規格食品衛生法適合サイズ(号)6耐熱温度(℃)60内寸法(縦×横)(mm)約170×120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする