曜日別特売
2353745 アンパンマン おかずぬき型 ピック入 トルネ 58164269

2353745 アンパンマン おかずぬき型 ピック入 トルネ 58164269
2353745 アンパンマン おかずぬき型 ピック入 トルネ 58164269

アンパンマン おかずぬき型 ピック入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード58164269品番2353745
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

食材にのせておすだけかんたん人気キャラクター、アンパンマンのおかずぬき型食材をつめて押すだけで簡単にキャラクターの顔パーツができますキャラクターはアンパンマン、カレーパンマン、しょくぱんまんの3種類ピック付
使用方法
1.野菜・ハム・チーズなどお好きな食材を抜きたい型の大きさに合わせて薄く(3ミリ以下)切ります
2.切った食材の上に、抜き型を置き、手で押さえてください
3.付属のピックで食材を押し出してください
セット内容:ぬき型(アンパンマン・カレーパンマン・しょくぱんまん):各1コ、ピック:1本

材質スチロール樹脂外形寸法(cm)アンパンマン:約5.1×5.4×1.4、カレーパンマン:約4.6×5.8×1.4、しょくぱんまん:約5×4.8×1.4、ピック:約6.7×0.5×0.5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする