※使用例
ノーブランド
三信大型フロート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58164366
品番
SYF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
衝撃に強い高密度ポリエチレン製
滑り止め加工付で作業がより安全
強い耐久性で長期の使用が可能
用途
養殖用生簀のフロートに
浮桟橋のフロートに
土木工事など
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
20
色
黒
横(mm)
1180
浮力(kg)
280
直径(mm)
660
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800