WTL7901HC 防雨薄型コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック) 58164648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨薄型コンセントプレート(1コ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58164648品番WTL7901HC
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
注意
※(1) 絶縁取付枠は使用できません。
※(2) はさみ金具による取り付けはできません。
※(3) 取付枠裏面からの器具の高さが14 mm以上のものはガードプレートを使用してください。
※(4) コンセントプレートはフルカラー及びSO-STYLEのスイッチも使用できます。
※(5) 絶縁カバーは必ず使用してください。
※メタルラス、ワイヤラスまたは金属板と電気的に接続すると、感電や火災の原因になります。
※(6) 取付面は凹凸がないように仕上げて防水効果を確保してください。
※防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(7) 製品裏面の「↑上」表示を上側にして取り付けてください。
※ 製品を指定方向以外で取り付けた場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(8) 屋外または屋側で使用する場合は、防水パッキンと造営材間は
※コーキングを必ずしてください。ただし、下側は水抜きのためコーキングしないでください。
※(9) 使用後はカバーを確実に閉じてください。
※雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(10) 表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。
※表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。
※中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする