パイロット
水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
インク色
イエロー
ブラック
レッド
ブルー
グリーン
ブラウン
ペールオレンジ
イエロー
オレンジ
ピンク
バイオレット
ライトブルー
ホワイト
パステルイエロー
パステルグリーン
パステルブルー
パステルバイオレット
パステルピンク
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58165549
品番
SJP-20EF-Y
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)
筆記:0.7
種類
水性顔料インキ
方式
キャップ式
インク色
イエロー