曜日別特売
V55-120 流し台(Vタイプ) ニッサンハロー 58168783

V55-120 流し台(Vタイプ) ニッサンハロー 58168783
V55-120 流し台(Vタイプ) ニッサンハロー 58168783

流し台(Vタイプ)

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1200シンク位置注文コード58168783品番V55-120
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シンク位置ホワイト奥行(mm)550付属品大型ゴミ収納器付高さ(mm)800(+立上り90)間口(mm)1200間口W×奥行D×高さH(mm)1200×550×800(+立上り90)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※デッキタイプ水栓は取り付けできません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,190/税込13,409
沖縄地方数量1につき16,560/税込18,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 事務所の流し台

V55-90を購入した。
左上の引き出しが、数ミリ出っ張っており違和感を感じる。
製造不良かと思い、板厚を確認したら他より白い化粧板が数ミリ分厚い。
なぜ、わざわざ飛び出すように作っているのか?と思った。(補強?)
他、下部扉の調整範囲が逸脱しており、調整しても少し斜めになってしまったため、力技で金具を少し歪めて調整しきった。
値段を考えれば十分な出来と思います。

対象商品 : 58168774
2021-08-04
用途: 家庭用

価格、品質ともに満足です。色もキッチンをホワイトで統一しているので、ばっちりでした。

対象商品 : 58168853
2019-02-02
用途: 賃貸物件の交換
大成設備建設業・工事業

安っぽくなく綺麗に仕上がるのでいい。
扉調整もしやすくいいと思います。
ただ一つ防臭キャップがセットされてたらもっといい。

対象商品 : 58168862
2019-01-04
用途: リフォーム
井村工務店建設業・工事業

幅1メートルからのキッチンはどこでも有りますが900mmのキッチンは中々ないので助かりました。
キッチン自体もしっかりしているので満足です。

対象商品 : 58168853
2018-03-01
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

迅速な対応によりとても気持ちの良い取引きができました事に大変感謝
しております。この度はお世話にましてありがとうございました。また
ご縁があるかと思いますのでその際には宜しくお願い致します。

対象商品 : 58168896
2017-03-02
用途: アパートの入れ替え
製造業

大変きれいで自分で取り付けられました。
業者に頼むと10万と取られますが、今回ガス台と合わせても半分以下です。小さく分割したら自分で取り付けられます。

1が参考にしています
対象商品 : 58168844
2018-03-15
用途: アパートのリフォーム

リフォーム現場では排水の位置が必ずしも商品の床に開けられたホースの取付け位置がぴったりとは限りません。
リフォーム用として、ブラインド用の蓋をもう一つ追加できるようにしてもらえると便利です。穴を開けない商品を用意するというのも一考ですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 58168801
2016-03-29
用途: 事務所用流し台
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴミ受けの形状が思ってたより浅かったのですが、ほかは問題ないです。とても安く購入出来たので満足しています。
まだ使用したばかりなので解りませんが、耐久性も良いとうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする