曜日別特売
6409 GILIOワークシューズ 6409 カジメイク 58171463

6409 GILIOワークシューズ 6409 カジメイク 58171463
6409 GILIOワークシューズ 6409 カジメイク 58171463
6409 GILIOワークシューズ 6409 カジメイク 58171463
6409 GILIOワークシューズ 6409 カジメイク 58171463
6409 GILIOワークシューズ 6409 カジメイク 58171463
6409 GILIOワークシューズ 6409 カジメイク 58171463

GILIOワークシューズ 6409

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ネイビー
内容量1足注文コード58171463品番6409
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通気性が良いニット素材に、はっ水加工を施した汚れが付きにくい軽作業靴です。
原反漬け込みによるはっ水加工で水をはじき、汚れを軽減します。
柔らかでラフな履き心地のカップ式インソールはハニカム(裏面穴あき)仕様で、踵部6mm・つま先部4mmの極厚EVA素材です。
底付けには剥離強度が強いインジェクション成型方式を採用しています。
床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。

形状ローカットサイズ(cm)24.5機能軽量、はっ水、カップインソールネイビー甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)なし材質(アッパー)ポリエステル+PVC靴タイプスニーカー種類作業靴足幅3E材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 工場内の軽作業

他メーカーのいつも購入しているサイズを購入したが指先がかなり窮屈(幅は大丈夫)で履けませんでした。デサイン・価格が気に入り購入したので残念。いつもの作業靴サイズより大きめを選ぶ事をお勧めします。

対象商品 : 58171497
2025-08-26
用途: 作業用
アシストライフサービス

甲の部分が縫い付けあり、入り口狭く入らない
返品出来ないので、通販では購入しない方が賢明

対象商品 : 58171454
2022-02-15
用途: 清掃作業
サービス業

低価格で履き心地も大変によく感じられ申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする