K754R 換気扇カバー ファンフィル 角L フィルター付 新北九州工業 58172827

換気扇カバー ファンフィル 角L フィルター付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード58172827品番K754R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ

材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする