K756R 換気扇カバー ファンフィル 角L 専用替フィルター 新北九州工業 58172836

換気扇カバー ファンフィル 角L 専用替フィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード58172836品番K756R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐお掃除が簡単な換気扇フィルターですファンフィル角L(換気扇・羽根の直径25cm)の替え用フィルターフレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)

材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)外形寸法(cm)約46×46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58172836
2023-08-22
用途: 換気扇の清掃時

今までは、外して清掃していて大変な作業でした。
こちらの商品なら、1分ぐらいで交換出来ます。
汚れたら捨てるだけで簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする