8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825

 

8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825
8882 DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882 CUC(中国産業) 58173825

DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT エンボスベスト 8882

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード58173825品番8882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザインのイメージはまさにヤンチャ
オンオフ問わないルックスと保温性を兼備
無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。
ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、
ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。
アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。
アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。

仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工N・ブラックサイズ6LシリーズduraHEAT胸囲(cm)134混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100肩幅(cm)52着丈(cm)75.5機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み裾廻り(cm)122アームホール(cm)67.5衿廻り(cm)55USBタイプAタイプ
注意
※バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 高所作業
有限会社原林業

電源が入ったり入らなかったりあまりお勧めできません。

2023-02-28
用途: 室外作業や日用使い
製造業

電池の交換頻度が多いせいか、ワンシーズンで2回断線修理しました。SW基板の付近ですが、ロボットケーブルしたほうがいいのでは、コストは上がりますが良い商品なので期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 58173825
2020-12-12
用途: 工場の作業用
有限会社 加瀬商会

6Lでは大きいかと思いましたが、普段つなぎ服が4Lで私は上着でサイズが丁度良いです
10000mAHのバッテリーでは半日がやっとですのでスペアーに2個使いで運用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする