仕様ワット時定格量(Wh容量):36.48色色展開無しサイズF質量(g)182定格電圧(V)3.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×71×24出力電圧(V)DC5V/2A(USB Type-A)入力電圧(V)DC5V/2A(micro USB Type-B)機能電熱EFウェア対応、スマートフォン対応、加熱式たばこ対応、保護回路付き、飛行機内持ち込みOK、PSE認証済み、軽量、小型、大容量充放電回数約300回以上充電時間(時間)5~5.5バッテリー容量(mAh)10050出力切替3段階