曜日別特売
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866

 

9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866
9242 HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業) 58174866

HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1着注文コード58174866品番9242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏アルミプリントとデュポン社製中綿のコンビネーション
高い保温性を誇り、軽量。さらに着映えするデザイン性を備える。
体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Soronaのシート状中綿で保温効果を備える。
とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。
さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさを上げる。
コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。

仕様裏起毛トリコット、襟デザインステッチ、補強リベット、オリジナル刻印入りファスナーシルバーサイズMシリーズ超軽ソロナ・シレーアルミベスト胸囲(cm)108混率(%)(表地)(中綿)(裏地)ポリエステル100肩幅(cm)39.5着丈(cm)63機能ウォーム、PFOAフリー撥水、速乾、軽量裾廻り(cm)107、(ゴム上がり)88アームホール(cm)60、(ゴム上がり)47衿廻り(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする