8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207

 

8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207
8082 DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082 CUC(中国産業) 58175207

DOGMAN SELECTED ウォッシャブル ウォームベスト 8082

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
L・グレー
内容量1着注文コード58175207品番8082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オールラウンドに使える振り幅の広さ
大胆なキルティングがストロングポイント
上品で凹凸感ある洗練された生地の表情とバイオウォッシュ加工によるヴィンテージ感が持ち味。
大胆なキルティングによるカジュアルテイストが着こなしを選ばず、マルチ使いが可能。

L・グレーサイズLLシリーズウォッシャブル ウォーム ベスト胸囲(cm)116肩幅(cm)44着丈(cm)68裾廻り(cm)111アームホール(cm)58.5衿廻り(cm)55.5混率(%)綿97、ポリウレタン3機能ウォーム、ソフトタッチ仕様スマートフォンポケット、襟裏裏起毛トリコット、ロングウォレット対応内ポケット、内側ペンポケット、襟デザインステッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする