サンコー(三甲)
オリコンP28B-B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58176686
品番
56092000TMBL512
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽い力で折りたたみ作業がスムーズ
容量(L)
27.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×318×248
色
透明/ライトブルー
折りたたみ時高さ(mm)
85
名入れ
なし
材質
PP
形状
斜格子リブ(底面)
タイプ
オールプラスチック
有効内寸(mm)
406×283×234
外寸(mm)
440×318×248
内寸(mm)
407×284×242
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
4.8(490)
適合カード差し
カード差し21型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※運送時の誤作動や衝撃等により、簡単に外れるため、使用状況によって倒壊する恐れがあります。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
もっと見る