サンコー(三甲)
サンテナーB#14AD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58176783
品番
10115800BL502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー
薄型商品の輸送に適しています
容量(L)
13.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
647×421×65
色
ライトブルー
名入れ
なし
材質
PP
形状
斜格子網目(底面)
有効内寸(mm)
598×378×50
外寸(mm)
647×421×65
内寸(mm)
610×390×58
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
16.0(1630)
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンキャリー AD 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
もっと見る