曜日別特売

湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(Φmm)180
180
52
56
65
70
75
80
90
100
106
120
150
200
210
230
250
260
280
310
360
40
110
130
160
有効長(mm)420
全長(mm)477
内容量1本注文コード58178725品番Φ180×420L
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

抜群の食いつき!
マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。
レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。
切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!
マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。

全長(mm)477タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)内径(Φmm)173.6外径(Φmm)180有効長(mm)420対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)8
注意
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※全長は新品時のチップ先端長です。
※Φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜くことができるように薄くしたチップです。
※Φ310、Φ360はレーザー溶接仕様ではありません。
※ボンドSはマルチレイヤー(多層)構造チップではありません。
※ボンドSをSPO、SPXシリーズで使用すると、刃先が異常摩耗する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする