TW700DZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 58179714

 

TW700DZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 58179714
TW700DZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 58179714
TW700DZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 58179714
TW700DZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 58179714
TW700DZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ 58179714

充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58179714品番TW700DZ
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中型インパクトレンチ

付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
注意
※ソケット別売本体のみ/バッテリ、充電器、ケース別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58179714
2022-10-07
用途: DIY
個人のお客様

サイズによってはパワーがある。重量が約2.7㎏(バッテリー込み)あり、ずっと身に着けての使用はやや重い。
ただ機械、自動車整備など基本置いておける作業は重さはそれほど気にならないと思います。
バッテリーがもう少し安く手に入ると良いですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする