マキタ
125ミリ充電式マルノコ(際切可能)無線連動対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58179827
品番
HS006GRDX
参考基準価格(税別)
¥105,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
用途
無線連動対応
質量(kg)
2.8(バッテリ含)
色
青
刃物外径(mm)
125
最大切込深さ(mm)
47
注意
※ワイヤレスユニット別売
商品説明動画
参考になった