※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S・V・F
ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
250
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
10
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58181347
品番
PL-RF10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
400
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
400
厚さt(mm)
24
JIS規格
JIS
中心径C(mm)
355
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材