DRSOH3D-034 3D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド 58187685

3D超硬ドリル オイルホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)4
ドリル径(Φmm)3.4
3.4
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.8
11
11.2
11.3
11.5
11.8
12
12.2
12.5
12.7
12.8
13
全長(mm)62
溝長(mm)20
内容量1本注文コード58187685品番DRSOH3D-034
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

ドリル径(Φmm)3.4溝長(mm)20全長(mm)62シャンク径(Φmm)4シャンク長(mm)36材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6有効溝長(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする